Motion
DS210TTR5R
Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03139564
N° MFRDS210TTR5R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03139564
N° MFRDS210TTR5R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7850 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    DS210 TTR5R BRG
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7850 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1875 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS210TTR5R
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
DS210 TTR5R BRG