Motion
7210 CDGA/P4A

SKF
7210 CDGA/P4A

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI03139618
N° MFR7210 CDGA/P4A
Prix902.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7210 CDGA/P4A

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI03139618
N° MFR7210 CDGA/P4A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix902.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7210 CDGA/P4A ROULEMENT
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571177809
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    34 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571177809

Aperçu

Description du fabricant
7210 CDGA/P4A ROULEMENT