Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Extérieur Diamètre0.9060 po
- Global Largeur0.3125 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- Description21507-77-121 EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21507-77-121 présente un diamètre d’alésage de 0.4375 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.9060 po et une largeur de 0.3125 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant21507-77-121
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale607 lbf
- Capacité de charge statique radiale291 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série20000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300005125
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac