Motion
6202 2RS 5/8
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140025
N° MFR6202 2RS 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140025
N° MFR6202 2RS 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6202 2RS BRG 5/8 BRG EN VRAC
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO • Emballage en vrac
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6202 2RS -5/8 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 11mm , à double étanchéité pour la protection.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202 2RS 5/8
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1718 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    837 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662300093832

Aperçu

Description du fabricant
6202 2RS BRG 5/8 BRG EN VRAC
  • MTO
  • Emballage en vrac