Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6205-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6205 2RS est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , doublement scellé pour plus de durabilité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6205 2RS
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3154 lbf
- Capacité de charge statique radiale1771 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300097519
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac