Motion
6208 2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03140040
N° MFR6208 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03140040
N° MFR6208 2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6208 2RS BRG EN VRAC
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO • Emballage en vrac
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6208 2RS est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 40mm alésage avec un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 18mm , à double étanchéité pour la durabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208 2RS
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6629 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4071 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662300101650

Aperçu

Description du fabricant
6208 2RS BRG EN VRAC
  • MTO
  • Emballage en vrac