Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Largeur du boîtier2-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/8 po
- Diamètre extérieur3.6360 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids5.1 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationMobil Mobilith SHC460
- Rpm max.3100 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale24700 lb
- Capacité de charge statique radiale28700 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
- Roulements à rouleaux sphériques montés de 1 3/4 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de réglage unique, joint d’étanchéité, bague intérieure modifiée pour la lubrification de l’arbre de ErougE, graisse spéciale