Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6903-2RSUV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6903-2RS présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 7 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant5957
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106979678