Motion
101-2058-009
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 2.80 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03140986
N° MFR101-2058-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 2.80 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03140986
N° MFR101-2058-009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    646 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    6.45 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    12 gal/min
  • Déplacement
    2.80 po3/r
  • Pression intermittente
    16500000 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    455 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    1021 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYD 101-2058
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good