Motion
PCJTY45
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03141187
N° MFRPCJTY45
Prix261.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03141187
N° MFRPCJTY45
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
Prix261.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    148.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    54.5 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    112 mm
  • Poids
    4.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    GAY45 NPPB
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PCJTY
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802802184

Aperçu

Description du fabricant
PCJTY45-XL BRIDE DE BOÎTIER