Motion
80-2 CLSC CONN LINK-SC

RENOLD JEFFREY
80-2 CLSC CONN LINK-SC

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03141226
N° MFR80-2 CLSC CONN LINK-SC
Prix18.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80-2 CLSC CONN LINK-SC

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03141226
N° MFR80-2 CLSC CONN LINK-SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.44 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.620 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Diamètre du rouleau
    0.630 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M, spécification API 7F-0008, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900538943

Aperçu

Description du fabricant
80-2 CLSC CONN LINK-SC