Motion
E011B/110

SALISBURY
E011B/110

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 11, latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI03142801
N° MFRE011B/110
Prix160.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E011B/110

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 11, latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI03142801
N° MFRE011B/110
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
Prix160.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    11 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    1500 V
  • Tension de test CA
    5000 V
  • Numéro de classe
    0
  • Couleur
    Noir
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Latex
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903
  • Type
    Gants isolants

Aperçu

Description du fabricant
GANTS E011B/110 CLASSE 0 TAILLE 11
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good