Motion
DW618M

DEWALT
DW618M

DW618M
N° D’ARTICLE MI03149290
N° MFRDW618M
Prix241.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW618M

DW618M
N° D’ARTICLE MI03149290
N° MFRDW618M
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
Prix241.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po, 1/4 po
  • Poids de l’outil
    5.6 lb
  • Poids
    7.5 lb

Détails

  • Intensité
    12 A
  • Puissance
    2.25 hp
  • Comprend
    Clé
  • Matériel
    Aluminium moulé (base)
  • Vitesse maximale
    24000 tr/min
  • Puissance nominale
    2.25 ch, 12 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    028877335780
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
DW618M 2 1/4 MOTEUR ÉLECTRONIQUE VS ROUTEUR
  • Le moteur électronique à vitesse variable de 2-1/4 HP (puissance maximale du moteur), 12.0 A, fournit la puissance nécessaire pour rouler en douceur dans les bois durs les plus difficiles
  • Vitesse variable électronique avec contrôle de retour complet pour une vitesse constante sous charge à partir de 8,000-24,000 tr/min et démarrage progressif pour réduire le couple de démarrage pour un contrôle amélioré
  • Le commutateur étanche à la poussière protège contre l’ingestion de poussière pour une durée de vie plus longue du commutateur
  • Le bouton de verrouillage de la broche permet de changer la mèche d’une seule clé
  • Base et boîtier de moteur en aluminium moulé sous pression usinés avec précision et robustes pour plus de durabilité et un faible poids d’outil
  • Boîtier de moteur nickelé pour un réglage de profondeur lisse et durable
  • Dessus plat pour des changements de mèche et de profondeur faciles
  • Collets longs à huit fentes à dégagement automatique pour une meilleure rétention des mèches et l'élimination des mèches gelées

Les clients ont également acheté