Spécifications
Dimensions
- Poids5.38 lb
Détails
- Type d’accessoireBase plongeante
- Caractéristiques et avantages• Réglable, le verrou à came du moteur en acier sans outil permet un réglage de la profondeur et des changements de base rapides et un verrouillage solide• Intégral, la collecte de poussière à travers la colonne recueille 95 % de la poussière et offre une visibilité supérieure de la mèche• Les bagues en laiton usiné avec précision et les tiges de guidage en acier durci offrent une course de plongée lisse et précise• Transparent, La base LEXAN offre une durabilité de base améliorée, la visibilité des bits, et accepte les douilles de guide de gabarit standard• Les poignées surmoulées en caoutchouc et la conception à centre de gravité bas offrent le meilleur confort de sa catégorie, solde, et le contrôle• Robuste, usiné avec précision, base en aluminium moulé sous pression et boîtier de moteur pour plus de durabilité et un faible poids d’outil• Cinq positions, butée de tourelle réglable qui facilite les coupes en plongée progressives ou répétées• Réglage de profondeur micro-fin sur la base en plongée de 5/128 po par tour pour un acheminement précis dans le placage et les incrustations• Levier et interrupteur en plongée faciles à atteindre pour un contrôle supérieur lors de l’acheminement
- À utiliser avecDW616 Routeur, DW618 Routeur
- CUP_NON028877335933
Aperçu
- Le verrou à came du moteur en acier réglable sans outil permet un réglage de la profondeur et des changements de base rapides et un verrouillage solide
- La collecte de poussière intégrée dans la colonne recueille 95 % de la poussière et offre une visibilité supérieure de la mèche
- Les bagues en laiton usiné avec précision et les tiges de guidage en acier trempé offrent une course de plongée lisse et précise
- La base LEXAN transparente offre une durabilité de base améliorée, une visibilité de mèche et accepte les douilles de guide de gabarit standard
- Les poignées surmoulées en caoutchouc et le centre de gravité bas offrent le meilleur confort, équilibre et contrôle de sa catégorie
- Base et boîtier de moteur en aluminium moulé sous pression usinés avec précision et robustes pour plus de durabilité et un faible poids d’outil
- La butée de tourelle réglable à cinq positions facilite les coupes en plongée progressives ou répétées
- Réglage de profondeur microfin sur la base en plongée 5/128 po par tour pour un acheminement précis dans le placage et les incrustations
- Levier de plongée et interrupteur faciles à atteindre pour un contrôle supérieur lors de l’acheminement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire