Spécifications
Dimensions
- Profondeur de coupe maximale1/8 po
- Largeur maximale13 po
- Poids de l’outil92 lb
- Poids91.75 lb
Détails
- Intensité15 A
- Capacité de profondeur6 po
- ComprendAdaptateur de tuyau à poussière
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Puissance nominale15 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON028877349046
Aperçu
- Le moteur puissant de 15 A, 20,000 tr/min gère facilement des coupes plus grandes dans des matériaux plus larges
- La tête de coupe à trois couteaux avec une vitesse de coupe de 10,000 tr/min offre une durée de vie du couteau 30 % plus longue et permet un changement de couteau plus rapide et plus facile
- Le boîtier d’engrenages à deux vitesses permet aux utilisateurs de changer la vitesse d’alimentation pour optimiser les coupes par pouce à 96 ou 179 CPI
- L’éjection assistée par ventilateur de la puce permet d’éliminer la puce de la tête de coupe et de les évacuer de la machine
- La base en fonte d’aluminium de 19-3/4 po est 2X plus rigide qu’une base standard de 10 po et des tables pliantes
- Le verrouillage automatique du chariot réduit le mouvement causant un snipe sans que l’utilisateur ait besoin d’un engagement manuel
- La jauge d’élimination du matériau et l’échelle d’épaisseur extra large permettent des coupes précises à chaque passage
- La butée de profondeur de tourelle très grande permet à l’utilisateur de revenir facilement aux épaisseurs les plus fréquemment utilisées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire