Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale37 mm
- Poids0.29 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique50300 N
- Description longueLe modèle LRTZ324037 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 37 mm et un poids de 0.29 lb, conçu pour un support de charge accru dans les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ324037
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique88300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation