Motion
TME-330R2MR-FM

SYSTEM PLAST
TME-330R2MR-FM

PLAQUE DE TRANSFERT MODULAIRE, LARGEUR 3.35IN
N° D’ARTICLE MI03159173
N° MFRTME-330R2MR-FM
Prix36.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
TME-330R2MR-FM

PLAQUE DE TRANSFERT MODULAIRE, LARGEUR 3.35IN
N° D’ARTICLE MI03159173
N° MFRTME-330R2MR-FM
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
Prix36.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.7
  • Longueur de la plaque
    3.3500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.7900 po
  • Largeur de la plaque
    1.4700 po
  • Poids
    0.35
  • Largeur
    9.5

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Bleu (rouleau)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TME-330R2MR-FM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405125773
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
TME-330R2MR-FM
  • Transfert facile de la tête à la queue
  • Très faible friction
  • Perles à faible bruit
  • Conception épurée
  • modularité dos à dos et de bout en bout
  • Assemblage rapide et facile
  • Quincaillerie de montage incluse
  • Cadre en résine thermoplastique acétal
  • Rouleaux en acétal bleu avec roulements à billes micro pour un coefficient de friction ultra-faible
  • Tiges et quincaillerie en acier inoxydable