Motion
DJMD250X100
DJMD250X100 2 1/2 po. Tuyau de refoulement d’usine de taille - Double gaine avec rayures bleues
N° D’ARTICLE MI03160208
N° MFRDJMD250X100
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DJMD250X100 2 1/2 po. Tuyau de refoulement d’usine de taille - Double gaine avec rayures bleues
N° D’ARTICLE MI03160208
N° MFRDJMD250X100
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
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353121511
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de refoulement d’usine - Double gaine avec rayures bleues
  • Applications typiques
    Pompes de construction, nettoyage de l’usine, décharge d’eau de la pompe, lavage - navires/usines
  • CUP_NON
    822353121511
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
DJMD250
  • Tube en caoutchouc naturel polyvalent - Offre une bonne combinaison de résistance et de flexibilité extrême pour une facilité d’utilisation. Large plage de températures de service - Le flexible peut être utilisé dans une large plage de températures de service allant de - 25°F à +185°F. Options de veste double et simple - Disponible avec une veste double pour une résistance supplémentaire à l'abrasion externe. Bande d'identification - La bande rouge indique la version à veste simple, la bande bleue indique la version à veste double. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux. Boîte d’entreposage/d’expédition – Les tuyaux sont emballés individuellement dans des boîtes pour faciliter la manipulation et l’expédition.