Motion
C145T8FB5C

LEESON ELECTRIC
C145T8FB5C

Moteur à usage général - 3/4 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03160997
N° MFRC145T8FB5C
Prix1,565.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C145T8FB5C

Moteur à usage général - 3/4 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03160997
N° MFRC145T8FB5C
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
Prix1,565.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.68 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    41.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    Moteur à usage général, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 900 tr/min, cadre 145T , TEFC
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720016831
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720016831
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
121199.00,3/4HP,145T,850RPM,3PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
  • L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.