Motion
00325 NOTES HIGHLAND 6539 1-1/2 POX2 PO (7.62 CM X 7.62 CM) JAUNE

3M
00325 HIGHLAND NOTES 6539 1-1/2"X2" (7.62 CM X 7.62 CM) YELLOW

Notes Highland 6539, 1-1/2 po x 2 po (7.62 cm x 7.62 cm) Jaune
N° D’ARTICLE MI03161919
N° MFR00325 HIGHLAND NOTES 6539 1-1/2"X2" (7.62 CM X 7.62 CM) YELLOW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00325 HIGHLAND NOTES 6539 1-1/2"X2" (7.62 CM X 7.62 CM) YELLOW

Notes Highland 6539, 1-1/2 po x 2 po (7.62 cm x 7.62 cm) Jaune
N° D’ARTICLE MI03161919
N° MFR00325 HIGHLAND NOTES 6539 1-1/2"X2" (7.62 CM X 7.62 CM) YELLOW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.4 po
  • Longueur
    2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Poids
    0.41 lb
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200003252
  • Matériel
    Papier
  • Nombre de feuilles
    100
  • Quantité du colis
    36
  • CUP_NON
    00021200003257

Aperçu

Description du fabricant
00325 NOTES HIGHLAND 6539 1-1/2 PO X2 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.