Motion
RUBAN DE VINYLE 03143  471 VERT 1/2 POX36YD

3M
03143 VINYL TAPE 471 GREEN 1/2"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, vert, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162116
N° MFR03143 VINYL TAPE 471 GREEN 1/2"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03143 VINYL TAPE 471 GREEN 1/2"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, vert, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162116
N° MFR03143 VINYL TAPE 471 GREEN 1/2"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Vert
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200031434
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +170 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200031434

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 03143 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie