Motion
175BK4A

3M
175BK4A

Ruban isolant en vinyle - 0.7500 po, 19.05 mm de largeur, 0.0070 po d’épaisseur, 66 pi, 20.12 m de longueur, matériau d’appui en PVC, température de fonctionnement de 19.4 °F à 194 °F, -7 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03162194
N° MFR175BK4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
175BK4A

Ruban isolant en vinyle - 0.7500 po, 19.05 mm de largeur, 0.0070 po d’épaisseur, 66 pi, 20.12 m de longueur, matériau d’appui en PVC, température de fonctionnement de 19.4 °F à 194 °F, -7 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03162194
N° MFR175BK4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 pi, 20.12 m
  • Épaisseur
    0.0070 po
  • Largeur
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308926182
  • Température de fonctionnement maximale
    90 °C, 194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -7 °C, 19.4 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -7 °C à 90 °C, 19.4 °F à 194 °F
  • Normes respectées
    Certifié CSA, conforme RoHS, homologué UL 510
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    -7 °C à 90 °C, 19.4 °F à 194 °F
  • CUP_NON
    00076308926182
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
7100188506 3M VINYLE ÉLECTRIQUE TEMFLEX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
  • Résistant aux flammes et inhibant la corrosion des conducteurs électriques
  • Fabriqué en PVC durable
  • Compatible avec les composés d’épissure en caoutchouc et synthétiques
  • Résiste à une plage de température de 19 à 194°F (-7 à 90 °C)
  • Homologué UL et certifié CSA