Motion
RUBAN-CACHE TOUT USAGE 7100192225 SCOTCH 2050-48MP, 1.88 PO X 60.1 Y

3M
7100192225 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-48MP, 1.88 IN X 60.1 Y

Scotch® Ruban-cache universel 2050-48MP, 1.88 po x 60.1 vg (48mm x 55m)
N° D’ARTICLE MI03162195
N° MFR7100192225 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-48MP, 1.88 IN X 60.1 Y
Prix10.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100192225 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-48MP, 1.88 IN X 60.1 Y

Scotch® Ruban-cache universel 2050-48MP, 1.88 po x 60.1 vg (48mm x 55m)
N° D’ARTICLE MI03162195
N° MFR7100192225 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 2050-48MP, 1.88 IN X 60.1 Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.762 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200056208
  • CUP_NON
    00021200056208

Aperçu

Description du fabricant
7100192225 SCOTCH À USAGE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur les murs peints, le vinyle, les tapis, le métal et le plastique
  • Le retrait propre de 5 jours ne laisse aucun dommage ou résidu collant
  • Adhésif moyen
  • Dimensions : 1.88 po x 60.1 vg
  • Taille de l’emballage : 1 rouleau/emballage
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez-le en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.