Motion
K2101
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56 , logement EPFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03162218
N° MFRK2101
Prix1,491.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56 , logement EPFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03162218
N° MFRK2101
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
Prix1,491.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.4400 po, 341.37 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po;50.79 mm
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus par Ul et la certification CSA garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur de châssis 140 et ci-dessous comprennent une boîte de conduit antidéflagrante;Expédié en vrac.;Leeson Motors. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#56, TR/MIN :1140, 230/460V, EPFC
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.20 / 1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.00 %
  • Couple de pleine charge
    1.50 pi-lb
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K2101
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    5K49FN6381
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022516
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1200RPM K2101 EPFC 230/460V 56 3PH