Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 03402  4116 NATUREL 1 PO X36YD  62.0 MIL

3M
03402 URETHANE FOAM TAPE 4116 NATURAL 1"X36YD 62.0 MIL

Ruban en mousse à un seul côté de 2,5 cm, blanc, longueur : 36yd, épaisseur : 0.062 po, résistance à la traction : 115psi, densité : 18lb/pi3
N° D’ARTICLE MI03162260
N° MFR03402 URETHANE FOAM TAPE 4116 NATURAL 1"X36YD 62.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03402 URETHANE FOAM TAPE 4116 NATURAL 1"X36YD 62.0 MIL

Ruban en mousse à un seul côté de 2,5 cm, blanc, longueur : 36yd, épaisseur : 0.062 po, résistance à la traction : 115psi, densité : 18lb/pi3
N° D’ARTICLE MI03162260
N° MFR03402 URETHANE FOAM TAPE 4116 NATURAL 1"X36YD 62.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    62.5 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    115 psi
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La mousse à alvéoles ouvertes de 1.5 mm ( 0.062 po) ferme et à haute densité aide à emprisonner l’humidité, la poussière et les contaminants • Permet à l’air ou aux vapeurs de gaz de passer pour une étanchéité respirante • Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’utilisé dans des applications électroniques • Excellentes caractéristiques d’amorti et absorption élevée • Offre une adhérence rapide initiale élevée à plusieurs substrats • Offre une excellente résistance au cisaillement et une performance à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200034022
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 03402 4116
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse à alvéoles ouvertes de 1.5 mm ( 0.062 po) à haute densité et ferme aide à emprisonner l’humidité, la poussière et les contaminants
  • Permet à l’air ou aux vapeurs de gaz de passer pour une étanchéité respirante
  • Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’il est utilisé dans des applications électroniques
  • Excellentes caractéristiques de coussinage et absorption élevée
  • Offre une adhérence rapide initiale élevée sur plusieurs substrats
  • Offre une excellente résistance au cisaillement et un rendement à haute température