Motion
RUBAN DE POLYÉTHYLÈNE 04011  483 JAUNE 1 PO X36YD  5.3 MIL

3M
04011 POLYETHYLENE TAPE 483 YELLOW 1"X36YD 5.3 MIL

Rubans de polyéthylène - Longueur : 36 vg, Largeur : 1 po, Épaisseur : 5 mil, Jaune
N° D’ARTICLE MI03162343
N° MFR04011 POLYETHYLENE TAPE 483 YELLOW 1"X36YD 5.3 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04011 POLYETHYLENE TAPE 483 YELLOW 1"X36YD 5.3 MIL

Rubans de polyéthylène - Longueur : 36 vg, Largeur : 1 po, Épaisseur : 5 mil, Jaune
N° D’ARTICLE MI03162343
N° MFR04011 POLYETHYLENE TAPE 483 YELLOW 1"X36YD 5.3 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    10 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    12 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Jaune
  • Allongement à la pause
    300 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200040115
  • Température de fonctionnement maximale
    170 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +200 °F
  • CUP_NON
    00021200040115

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN POLYÉTHYLÈNE 04011 483
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos extrêmement flexible permet au ruban de s’étirer et de s’adapter aux surfaces texturées et irrégulières
  • L’endos en polyéthylène a un faible taux de transmission de vapeur d’eau et offre une bonne résistance aux solvants et aux alcalis
  • L’adhésif en caoutchouc adhère bien et s’enlève proprement de la plupart des surfaces
  • Le ruban reste collé et flexible à des températures aussi basses que -20°F
  • Les couleurs vives et l’endos lisse offrent une excellente apparence brillante
  • Le ruban noir offre une excellente résistance aux rayons UV et peut être utilisé à l’extérieur jusqu’à 12 mois