Motion
PAPIER DE MASQUAGE GRIS ACIER SCOTCH 06524  24 PO X1000 PI

3M
06524 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 24"X1000'

Scotch® Papier de masquage - 1000 pi de long, 24 po de large, 2.8 mil d’épaisseur, gris
N° D’ARTICLE MI03162547
N° MFR06524 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 24"X1000'
Prix311.18 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06524 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 24"X1000'

Scotch® Papier de masquage - 1000 pi de long, 24 po de large, 2.8 mil d’épaisseur, gris
N° D’ARTICLE MI03162547
N° MFR06524 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 24"X1000'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix311.18 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Épaisseur
    2.8 mil
  • Poids
    20.6 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Application
    Masquage de montant, préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60455035505
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200065248
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00021200065248

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER DE MASQUAGE GRIS ACIER SCOTCH 06524
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.