Motion
DISTRIBUTEUR PRINCIPAL 11026 SCOTCH P52 2"

3M
11026 SCOTCH MAINLINE DISPENSER P52 2"

Scotch® Distributeur principal P52, 2 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162651
N° MFR11026 SCOTCH MAINLINE DISPENSER P52 2"
Prix136.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11026 SCOTCH MAINLINE DISPENSER P52 2"

Scotch® Distributeur principal P52, 2 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162651
N° MFR11026 SCOTCH MAINLINE DISPENSER P52 2"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    2 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • À utiliser avec
    Ruban d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200110269
  • Matériel
    Plastique
  • Quantité du colis
    1
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tirer et couper
  • CUP_NON
    00021200110269

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR PRINCIPAL 11026 SCOTCH P52 2"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Polyvalent et capable de distribuer du ruban jusqu’à 2 pouces de largeur et avec un diamètre maximum de 6-7/8 pouces sur un noyau de 3 pouces
  • Construit à partir d’un plastique durable et résistant aux chocs pour des années d’utilisation intensive
  • La base en caoutchouc ne rayera pas les dessus de table et les bureaux
  • Portable et facile à déplacer vers la zone de travail souhaitée