Motion
SCELLANT POUR SAC SCOTCH 14037  P400 1/2"

3M
14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"

Scotch® Scellant pour sac P400, 1/2 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162692
N° MFR14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"
Prix426.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"

Scotch® Scellant pour sac P400, 1/2 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162692
N° MFR14037 SCOTCH BAG SEALER P400 1/2"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix426.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • À utiliser avec
    Ruban d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200140372
  • Matériel
    Métal
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Scellant pour sac
  • CUP_NON
    00021200140372

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT POUR SAC SCOTCH 14037 P400 1/2"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception spécialement conçue offre une étanchéité sûre et sûre pour la plupart des sacs de type film
  • La tondeuse à sac intégrée élimine la longueur du sac inutilisée pour des résultats nets et professionnels
  • La capacité de largeur de ruban variable permet de créer une variété de rubans sensibles à la pression Scotch®
  • L’accessoire de base pondérée en option (vendu séparément) rend le scellant portable pour une utilisation sur place ou hors site
  • La lame de coupe-sac est à double tranchant pour une longue durée de vie et une performance fiable
  • Le frein à tambour à ruban empêche le surcourse du ruban pendant l’utilisation et améliore l’étanchéité efficace