Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 18883  468MP TRANSPARENT 24 PO X60YD  5.0 MIL

3M
18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 24 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03162840
N° MFR18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL
Prix1,227.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 24 po x 60 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03162840
N° MFR18883 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 24"X60YD 5.0 MIL
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
Prix1,227.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    5.2 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    115 (aluminium) oz-po, 181 (acier inoxydable) oz-po, 65 (polycarbonate) oz-po, 67 (acrylique) oz-po, 68 (ABS) oz-po, 69 (PVC) oz-po, 92 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200188831
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200188831

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 18883 TRANSPARENT 468MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une résistance exceptionnelle au pelage et au cisaillement pour les métaux et les plastiques SSE
  • La doublure en papier kraft à revêtement de poly (PCK) no 58 offre une liaison haute résistance pour les applications d’épissage et de laminage
  • Les adhésifs plus épais améliorent l’humidification et l’adhérence sur les surfaces texturées
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général