Motion
22828 RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE POUR LIGNES FINES SCOTCH 4737T BLEU TRANSLUCIDE 2"X36YD

3M
22828 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 2"X36YD

Scotch® Ruban pour lignes fines haute température 4737T, bleu translucide, 2 po x 36 vg, 5.4 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162883
N° MFR22828 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 2"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22828 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 2"X36YD

Scotch® Ruban pour lignes fines haute température 4737T, bleu translucide, 2 po x 36 vg, 5.4 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162883
N° MFR22828 SCOTCH HIGH TEMP FINE LINE TAPE 4737T TRANSLUCENT BLUE 2"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    5.4 mil
  • Poids
    0.709 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    10-1/2 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006159589
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200228285
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200228285

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À LIGNE FINE HAUTE TEMPÉRATURE SCOTCH 22828
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation de la ligne de couleur dans les processus de peinture à haute température
  • Offre une excellente conformabilité pour les courbes avec la capacité de créer des lignes droites
  • Résiste au levage autour des courbes ou dans les zones dépressives
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 300ºF/149ºC pendant 30 minutes
  • Offert en bleu opaque (4737S), bleu translucide (4737T) et avec doublure (4737TL, 4737SL)