Motion
23187 FIXATION SJ3519FR CROCHETS IGNIFUGES S005 BEIGE 1 PO X50YD  0.15 PO ENG ÉPAISSEUR

3M
23187 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet ignifuge SJ3519FR, beige, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162917
N° MFR23187 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23187 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet ignifuge SJ3519FR, beige, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162917
N° MFR23187 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS S005 BEIGE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070970952
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200231872
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00021200231872

Aperçu

Description du fabricant
23187 FIXATION SJ3519FR CROCHET RÉSISTANCE AUX FLAMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette attache à crochet refermable ignifuge offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures pour une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif en caoutchouc ignifuge offre une adhérence rapide, une bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient mieux aux applications où une résistance aux flammes est requise