Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 24371  F9465PC TRANSPARENT 2 PO X60YD  5.0 MIL

3M
24371 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ F9465PC, transparent, 2 po x 60 vg, 5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163029
N° MFR24371 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24371 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ F9465PC, transparent, 2 po x 60 vg, 5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163029
N° MFR24371 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    85 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200243714
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +160 °F
  • CUP_NON
    00021200243714

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 24371 F9465PC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste aux effets de la migration des plastifiants dans les vinyles flexibles
  • Offre une excellente résistance aux rayons UV pour une meilleure longévité de l’adhésif
  • Offre une bonne résistance à l’humidité et à la température pour plus de durabilité
  • Résistant au plastifiant pour aider à prévenir les taches et les dommages