Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébarbage, finition, nettoyage professionnel, enlèvement de matière
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrossière
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66261121034
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, acier au carbone, acier inoxydable, titane
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis50
- CUP_NON66261121034