Motion
NUE63
Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI03163144
N° MFRNUE63
Prix454.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI03163144
N° MFRNUE63
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
Prix454.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    63 mm
  • Longueur totale
    mm
  • Poids
    2.354 lb

Détails

  • Accélération
    20 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    0 N
  • Capacité de charge dynamique
    30750 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    0 N-m, 367 N-m
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    12500 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    9 m/s

Aperçu

Description du fabricant
NUE63 3 RLR SELFLUBE COULISSANTE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis