Motion
EPEB22535H  2 3/16 OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
EPEB22535H 2 3/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, verrouillage du collier de vis de fixation double, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03163181
N° MFREPEB22535H 2 3/16 PILLOWBLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPEB22535H 2 3/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, verrouillage du collier de vis de fixation double, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03163181
N° MFREPEB22535H 2 3/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    5.0000 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327025762
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327025762

Aperçu

Description du fabricant
EPEB22535H OREILLERNOIR EPE-B22535H