Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, poignet en tricot
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurGris/Vert
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants de travail MCR Safety NXG de calibre 10-Gauge en coton/polyester recouverts de latex, paume et bouts des doigts
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseFroissement
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Jauge de tricot10
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureNon doublé
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9688 XL
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitCoton et mélange de coton
- Caractéristiques de la paumeEnduit de latex
- Gamme de produitsFlex Tuff LI
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieNXG
- Normes respectéesCE 2142
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- TypeEnduit
- CUP_NON30451439688481
Aperçu
- Extérieur en coton/polyester de calibre 10
- Paume en latex texturé avec trempette au bout des doigts
- Score CE 2142
- Couleur : Gant gris avec revêtement gris
- Applications : Manipulation de matériaux, opérations de manutention de verre, industries de la pêche et du contreplaqué, assainissement, entretien général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire