Motion
RUBAN DE PELLICULE 26624 UHMW 5425 TRANSPARENT 2"X36YD  4.5 MIL

3M
26624 UHMW FILM TAPE 5425 TRANSPARENT 2"X36YD 4.5 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 5 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03163549
N° MFR26624 UHMW FILM TAPE 5425 TRANSPARENT 2"X36YD 4.5 MIL
Prix954.13 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26624 UHMW FILM TAPE 5425 TRANSPARENT 2"X36YD 4.5 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 5 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03163549
N° MFR26624 UHMW FILM TAPE 5425 TRANSPARENT 2"X36YD 4.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix954.13 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    45 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    100 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200266249
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • CUP_NON
    00021200266249

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 26624 UHMW 5425 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif résistant aux solvants et à l’huile offre une adhérence et une résistance aux produits chimiques élevées dans les applications les plus exigeantes
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes