Motion
RUBAN DE PELLICULE 26886 UHMW 5423 TRANSPARENT 8"X18YD  11.7 MIL

3M
26886 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 8"X18YD 11.7 MIL

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5423, transparent, 8 po x 18 vg, 12 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163577
N° MFR26886 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 8"X18YD 11.7 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26886 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 8"X18YD 11.7 MIL

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5423, transparent, 8 po x 18 vg, 12 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163577
N° MFR26886 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 8"X18YD 11.7 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Résistance à la traction
    55 po
  • Épaisseur
    11.7 mil
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    300 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200268861
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • CUP_NON
    00021200268861

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 26886 UHMW 5423 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour une liaison immédiate à la surface du matériau
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes