Motion
476XL à 0.07 mm x 1.8000 po x 540 vg

3M
476XL - 0.07 mm x 1.8000 in x 540 yd

3M Ruban à double revêtement, doublure allongée 476XL, Trans
N° D’ARTICLE MI03163630
N° MFR476XL - 0.07 mm x 1.8000 in x 540 yd
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
476XL - 0.07 mm x 1.8000 in x 540 yd

3M Ruban à double revêtement, doublure allongée 476XL, Trans
N° D’ARTICLE MI03163630
N° MFR476XL - 0.07 mm x 1.8000 in x 540 yd
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    493.77 m, 540 vg
  • Épaisseur globale
    0.07 mm
  • Largeur totale
    1.8000 po

Détails

  • Application
    Fixation, collage, adhérence à forte adhérence, maintien, assemblage, laminage, montage, épissage
  • Température de fonctionnement maximale
    49 °C, 120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C, -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 30601 , REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 476XL