Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 37629 SCOTCH 2693 HAVANE 24 MM X 55M

3M
37629 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 24 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 24 mm de large, 7.9 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03163683
N° MFR37629 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 24 MM X 55M
Prix26.72 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37629 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 24 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 24 mm de large, 7.9 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03163683
N° MFR37629 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 24 MM X 55M
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
Prix26.72 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    7.9 mil
  • Poids
    0.513 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc synthétique
  • Application
    - Masquage de préparation de peinture - Masquage pour peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    GT500000333
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200376290
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • CUP_NON
    00021200376290

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 37629 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique offre une alternative sans latex
  • Offre la plus grande résistance à l’arrachement parmi 3M rubans-cache
  • Le déroulement contrôlé permet une distribution facile
  • Fournit une haute performance pour le masquage de peinture avec des peintures à haute teneur en solides et des couches transparentes à l’uréthane utilisées dans l’industrie du transport
  • L’endos en papier crêpe lisse s’adapte et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos est facile à déchirer et résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce