Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 39816  8981 TRANSPARENT 18 MM X 330M

3M
39816 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 18 MM X 330M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 18 mm x 330 m, 6.6 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163828
N° MFR39816 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 18 MM X 330M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39816 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 18 MM X 330M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 18 mm x 330 m, 6.6 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163828
N° MFR39816 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 18 MM X 330M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    361 verges
  • Résistance à la traction
    380 po
  • Épaisseur
    6.6 mil
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    70 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200398162
  • CUP_NON
    00021200398162

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 39816 8981
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore