Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40312  467MP TRANSPARENT 13 PO X60YD  2.0 MIL

3M
40312 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 13"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 13 po x 60 vg, 2 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163883
N° MFR40312 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 13"X60YD 2.0 MIL
Prix480.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40312 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 13"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 13 po x 60 vg, 2 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163883
N° MFR40312 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 13"X60YD 2.0 MIL
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
Prix480.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2.3 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    13 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    168 (acier inoxydable) oz-po, 52 (PVC) oz-po, 58 (polycarbonate) oz-po, 61 (acrylique) oz-po, 62 (ABS) oz-po, 77 (aluminium) oz-po, 80 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200403125
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200403125

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40312 TRANSPARENT 467MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif nominal de 2 mils offre une résistance au cisaillement exceptionnelle pour les métaux et les plastiques SSE
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • Doublure plate spéciale PCK pour une stabilité dimensionnelle accrue dans des conditions de stockage, de traitement, d’expédition et d’application à humidité élevée
  • Le revêtement plat PCK de 4.2 mils élimine pratiquement tout froissement, gauchissement et ondulation
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général
  • L’adhésif temporairement repositionnable améliore la précision de la mise en place, réduisant ainsi le travail de reprise