Motion
RUBAN DE CERCLAGE DE PELLICULE SCOTCH 42302  8898 BLEU 48 MM X 55M

3M
42302 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 48 MM X 55M

Scotch® Ruban de cerclage 8898, bleu, 48 mm x 55 m, 4.6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163984
N° MFR42302 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 48 MM X 55M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42302 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 48 MM X 55M

Scotch® Ruban de cerclage 8898, bleu, 48 mm x 55 m, 4.6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163984
N° MFR42302 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 48 MM X 55M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    160 po
  • Épaisseur
    4.6 mil
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    32 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200423024
  • CUP_NON
    00021200423024

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CERCLAGE DE PELLICULE SCOTCH 42302 8898
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement et résiste aux taches sur certaines surfaces, comme le métal
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique exclusif sensible à la pression 3M est spécialement formulé pour adhérer uniformément et adhérer fermement à une tenue longue durée
  • L’endos en pellicule haute résistance résiste à la rupture, à l’abrasion, à l’humidité et aux éraflures et comprend une rigidité appropriée pour la distribution manuelle ou semi-automatique
  • Conçu pour maintenir en place les étagères, les supports, les portes, les panneaux, les cordons et autres pièces