Motion
49527

3M
49527

Ruban d’aluminium - Non conducteur - Adhésif au silicone - Résistance à l’adhérence : 52oz/ po - 36yd de long
N° D’ARTICLE MI03164514
N° MFR49527
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49527

Ruban d’aluminium - Non conducteur - Adhésif au silicone - Résistance à l’adhérence : 52oz/ po - 36yd de long
N° D’ARTICLE MI03164514
N° MFR49527
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur du rouleau
    32.91 m, 108 pi
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Résistance à la traction
    135 po
  • Épaisseur
    0.19 mm, 7.3 mil
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz-po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Aluminium, toile de verre
  • Couleur
    Gris
  • Double face
    Non
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Oui
  • Série du fabricant
    363
  • Numéro de stock du fabricant
    7000048939
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200495274
  • Matériel
    Feuille d’aluminium, toile de verre
  • Température de fonctionnement maximale
    +600 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +600 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    363
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    ASTM D3758, D3652, F.A.R. 25.853(a), ASTM D3330
  • CUP_NON
    00021200495274

Aperçu

Description du fabricant
49527 FEUILLE D’ALUN HAUTE TEMPÉRATURE/CHIFFON EN VERRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’aluminium renforcé de tissu de verre très résistant à la traction offrant une résistance aux perforations, aux fractures et aux déchirures
  • Fonctionne en continu sur une large plage de températures allant de -65°F/-54°C à 600°F/316°C
  • La construction légère et flexible s’adapte facilement aux surfaces courbes ou irrégulières
  • L’endos thermoconducteur et réfléchissant aide à protéger contre la chaleur
  • L’adhésif en silicone sensible à la pression adhère aux surfaces difficiles, y compris le silicone