Motion
55728

SCS
55728

Tapis Tacky-Sheets pour salle blanche, longueur : 45 po, largeur : 25 po, couches par tapis : 30, matériau : polyéthylène
N° D’ARTICLE MI03164680
N° MFR55728
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCS
55728

Tapis Tacky-Sheets pour salle blanche, longueur : 45 po, largeur : 25 po, couches par tapis : 30, matériau : polyéthylène
N° D’ARTICLE MI03164680
N° MFR55728
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45 po
  • Hauteur totale
    0.055 po
  • Longueur totale
    45 po
  • Largeur totale
    25 po
  • Épaisseur
    0.054 mil
  • Poids
    3.2 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Couches par tapis
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200557281
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Type
    Tapis à feuilles collantes

Aperçu

Description du fabricant
55728 TAPIS DE MARCHE PROPRE 5830 BLANC 25 PO X45 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.