Motion
56095 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ4580 PROFIL BAS TRANSPARENT 5/8"X50YD

3M
56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD

3M™ Attache refermable profil bas à double verrouillage SJ4580, transparente, 5/8 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164706
N° MFR56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD

3M™ Attache refermable profil bas à double verrouillage SJ4580, transparente, 5/8 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164706
N° MFR56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet champignon
  • Numéro de stock du fabricant
    70070968337
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200560958
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200560958

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 56095
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La fixation transparente à profil bas en polyoléfine est la moitié de l’épaisseur des fixations refermables à double verrou standard 3M™ et s’accouple automatiquement
  • Les têtes en forme de champignon qui se verrouillent offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • Le ruban acrylique transparent adhère bien à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques comme les acryliques, le polycarbonate et l’ABS
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 220°F (104°C)
  • Convient le mieux à une utilisation intérieure et extérieure