Motion
RUBAN 56292 VHB 4947F NOIR 1 PO X36YD  45 MIL

3M
56292 VHB TAPE 4947F BLACK 1"X36YD 45 MIL

Ruban 3M™ VHB 4947F, noir, 1 po x 36 vg, 45 mil, film protecteur, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164722
N° MFR56292 VHB TAPE 4947F BLACK 1"X36YD 45 MIL
Prix335.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56292 VHB TAPE 4947F BLACK 1"X36YD 45 MIL

Ruban 3M™ VHB 4947F, noir, 1 po x 36 vg, 45 mil, film protecteur, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164722
N° MFR56292 VHB TAPE 4947F BLACK 1"X36YD 45 MIL
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
Prix335.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    45 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    85 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    22 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200562921
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200562921

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 56292 NOIR 4947F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage noir de 0.045 po (1.1 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED