Motion
215

3M
215

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 0.7500 po de large, 4.8 mil d’épaisseur, bleu
N° D’ARTICLE MI03164831
N° MFR215
Prix151.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
215

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 0.7500 po de large, 4.8 mil d’épaisseur, bleu
N° D’ARTICLE MI03164831
N° MFR215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    4.8 mil
  • Poids
    0.288 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    43 oz-po
  • Matériau de support
    Film EPDM
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006090156
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200607530
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00021200607530

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À LIGNES FINES 60753 SCOTCH 215 BLEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince offre une excellente séparation des lignes de couleur sur les surfaces difficiles
  • Adhère bien aux formes complexes, aux substrats irréguliers et hautement profilés
  • Résiste au levage autour des coins ou dans les zones dépressives
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 250ºF/121ºC pendant 30 minutes
  • Disponible en bleu