Motion
64682 RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 8681 HS TRANSPARENT 6"X36YD

3M
64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD

3M™ Polyurethane Protective Tape 8681HS, Transparent, Skip Slit, 6 in x 36 yd, 2/Case
N° D’ARTICLE MI03165050
N° MFR64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD

3M™ Polyurethane Protective Tape 8681HS, Transparent, Skip Slit, 6 in x 36 yd, 2/Case
N° D’ARTICLE MI03165050
N° MFR64682 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT SKIP SLIT 6"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    0.014 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz-po (peinture émail acrylique), 55 oz-po (ABS), 72 oz-po (aluminium nu)
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    70006148178
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200646829
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200646829

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 64682 8681
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.